KFR-75 FRU 特殊仕様キャスター ナンシン 68214177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFR-75 FRU 特殊仕様キャスター ナンシン 68214177
KFR-75 FRU 特殊仕様キャスター ナンシン 68214177

特殊仕様キャスター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32注文コード68214177品番KFR-75 FRU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
車輪径(Φmm)75取付座(mm)125×55取付ピッチ(mm)103(穴2つ)取付高(mm)121タイプ固定車輪幅(mm)32取付穴径(Φmm)10.0車軸径(mm)10偏心(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする