曜日別特売
SEL-65 RL S-1 UNF1/2X20 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン 68215297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65ねじ径UNF1/2×20注文コード68215297品番SEL-65 RL S-1 UNF1/2X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
車輪径(Φmm)65許容荷重(N[kgf])350[36]ねじ径UNF1/2×20取付高(mm)84材質(車輪)ゴムタイプ自在ストッパー車輪幅(mm)20軸長(mm)14旋回半径(mm)(R70)ステム径(Φmm)UNF1/2×20寸法C2(mm)49始動力(daN)7.35旋回始動力(daN)15.75適合スパナB偏心(mm)25ナット対辺(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする