曜日別特売

汎用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)128材質(車輪)ゴム・グレー(B入)注文コード68215586品番SKC-T-125 CBCグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)128許容荷重(N[kgf])1500[153]許容荷重(daN)150取付座(mm)102×114取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)165材質(車輪)ゴム・グレー(B入)タイプ固定T型車輪幅(mm)38プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)9.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする