曜日別特売
SKC-T-125 NBN 汎用キャスター ナンシン 68215622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-T-125 NBN 汎用キャスター ナンシン 68215622
SKC-T-125 NBN 汎用キャスター ナンシン 68215622

汎用キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン・白(B入)注文コード68215622品番SKC-T-125 NBN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
車輪径(Φmm)125許容荷重(N[kgf])1500[153]許容荷重(daN)150取付座(mm)102×114取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)165材質(車輪)ナイロン・白(B入)タイプ固定T型車輪幅(mm)38プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)4.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする