ナンシン
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
スーパーエンプラ
注文コード
68215735
品番
SKC-T-150 PSN (スーパーエンプラ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(N[kgf])
1600[163]
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×114
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
190
材質(車輪)
スーパーエンプラ
タイプ
固定T型
車輪幅(mm)
42
プレート寸法(mm)
102×114
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
15.36