車輪画像
ナンシン
ステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68217363
品番
SU-SKC-100 TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
110×70
取付ピッチ(mm)
90×50
取付高(mm)
130
材質(車輪)
エラストマー(B入)
タイプ
固定
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
許容荷重(N[kgf])
1000(102)
始動力(daN)
12.00
CADデータダウンロード