曜日別特売

車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68217442品番TB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする