ナンシン
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68217458
品番
TB-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪幅(mm)
27
ボス幅(mm)
31
使用軸受
コマーシャルべアリング
車軸径(mm)
8.0
許容荷重(N[kgf])
600[61.2]