ナンシン
一般キャスター(プレート仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68217503
品番
TEL-125 TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(N[kgf])
600[61]
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
84×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
エラストマー(B入)
タイプ
自在
車輪幅(mm)
27
プレート寸法(mm)
100×58
旋回半径(mm)
(R99)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
始動力(daN)
5.40
旋回始動力(daN)
25.20
偏心(mm)
33
CADデータダウンロード