曜日別特売

一般キャスター(プレート仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68217528品番TEL-125 TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125許容荷重(N[kgf])600[61]許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)84×40取付高(mm)148材質(車輪)エラストマータイプ自在車輪幅(mm)27プレート寸法(mm)100×58旋回半径(mm)(R99)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8始動力(daN)9.00旋回始動力(daN)25.20偏心(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする