AZ1632 AZ-1632 アジトブロスナイン 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 68221815

AZ-1632 アジトブロスナイン 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード68221815品番AZ1632
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

シルバーグレーサイズL仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、両脇ポケット、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズアジトブロスナイン胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100肩幅(cm)49袖丈(cm)26.5着丈(cm)67アズワン品番64-8996-86生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ色番003生地性能帯電防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする