噴霧器を始めて利用したので、手動式と電池式のどちらが良いかわからないが、スイッチを入れ、先端ノズルの絞りで噴霧の細かさも調整できるので簡便である。ノズルの調整も出来るが今一つ強度不足を感じる。タンクは白いので明るいところで透明の液体の場合は入った量が見にくいのが改善が必要でしょうね。10点満点中6点~7点と言ったところ。電池式なので液が入っていなくてもそれなりの重さでした。女性向ではなさそうかな。
久しぶりに使ったらモーターが苦しそうな音がして噴霧できず。分解して給油したら動きました。内部構造は単純なのですが、ギヤにグリスが塗られていなかったのでそれが原因かな?
以前使用してた大手メーカー品に比べて、若干音がうるさいように感じましたが、使っているうちに気にならなくなりました。
農業など広範囲で使用するにはパワーが足らないかもしれませんが、家庭菜園や庭などの小規模用としては十分な性能だと思います。
スイッチ部のゴムカバーが薄いような気がして、そのうち破れたりしないか気になりました。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
家庭菜園で、今まで、手動の散布器を使っていました。大きさが手頃なので購入しまいました。。(電池の他、電源ユニット:100vが有ると良いかな??)
電池を入れても動かない為、返品交換と思いましたが、裏のビスを外して見たら、配線が
モーターのギアーに挟まっていました。これでは動かないはずです。
外すと直ぐに動き、試しに観葉植物に水をかけて見ましたが、レヴューに在る様に、圧力が
少し弱いかな。でもこれで、ポンピングをしなくても噴霧が出来るので、助かります。
出来れば、出荷前に、作動テストをしてから出荷してくれると有難いです。
別の噴霧機を持っていてたのですが除草剤専用にしたため、防虫剤噴霧のものが必要となりました。大きさ、使いやすさが大変気に入っています。また、使った液剤を逆流させ、パイプ内に残らないように出来る機能が大変ありがたい。