2110 ママとベビーの水だけぬれコットン アメジスト大衛 68223645

2110 ママとベビーの水だけぬれコットン アメジスト大衛 68223645
2110 ママとベビーの水だけぬれコットン アメジスト大衛 68223645

ママとベビーの水だけぬれコットン

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(20包)
内容量1箱(20包)注文コード68223645品番2110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

大きく拭きやすいサイズです
1包ずつ密封しており、衛生的で携帯にも便利です
高圧蒸気滅菌処理済
信頼性の高いアルミ包装です
天然コットンを使用しています
ぬるま湯につけ温めてお使いいただくこともできます

仕様高圧蒸気滅菌処理、薄手タイプ、ノンアルコール成分脱脂綿、滅菌精製水100%寸法(cm)8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 家族のために
電気・ガス・熱供給・水道業

急に必要になって こちらで見つけて購入しました。
助かりました。

対象商品 : 68223654
2022-08-21
用途: ストック用
電気・ガス・熱供給・水道業

安く購入できて満足です。 今後もリピート購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする