曜日別特売
43550 アルファマットW アメジスト大衛 68223986

43550 アルファマットW アメジスト大衛 68223986
43550 アルファマットW アメジスト大衛 68223986
43550 アルファマットW アメジスト大衛 68223986

アルファマットW

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)
タイプW7676
内容量1袋(30枚)注文コード68223986品番43550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多目的にお使い頂ける吸収マットです
高分子吸収体(ポリマー)入りのマットのため、出血・体液等が多く見られる分野でご使用いただけます
使用用途に合わせた各種サイズ展開です
使い切りで衛生的
吸水面は吸水性にすぐれ、肌ざわりもソフト
防水面は水モレをがっちり防止

用途介護用シーツに、おむつ交換時に、赤ちゃんのおねしょシーツにホワイト材質(表面)ポリプロピレン不織布(床面)ポリエチレンフィルム(吸収材)高分子吸収ポリマー仕様防水質量(g)69タイプW7676寸法(cm)76×76吸水量(mL)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68223977
2018-02-06
用途: 病人の介護
その他業種

介護の為購入、やや吸収量に難が有りますが汚れ防止の補助シートして使用しています。充分な使用感です。薄く軽い為邪魔にならず病人もきずかずに使用できます。介護用に嬉しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする