MXQ12A-100ZB2-M9BLS MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68239019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68239019品番MXQ12A-100ZB2-M9BLS
参考基準価格(税別)¥65,290販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(2) エンドロック仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする