曜日別特売
BA1221-0 コート・兼・五分 セブンユニフォーム 68239657

コート・兼・五分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着ホワイトサイズ3L注文コード68239657品番BA1221-0
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

ホワイトサイズ3L仕様ネームチー付種別コート胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル80、綿20着丈(cm)78裄丈(cm)61.5生地交織タッサーポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする