セブンユニフォーム
コート・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
68239745
品番
BA1221-9
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
ネームチー付
種別
コート
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル80、綿20
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
60.5
生地
交織タッサーポプリン
性別
男女兼用