セブンユニフォーム
抗菌シャツ・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラウン
ベージュ
ブラック
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68241258
品番
CH4450-0
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
着心地が良く、抗菌機能などスペックも充実。台衿ボタンを外しても、タイをしても、見栄えの良いデザインです。
色
ホワイト
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
71
生地
ブロード
性別
男女兼用
ネック(cm)
36.9
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。