曜日別特売
5371 半袖ブルゾン(男女兼用) 5371 アイトス 68242395

半袖ブルゾン(男女兼用) 5371

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ベージュ
サイズSS
内容量1枚注文コード68242395品番5371
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

色
ベージュ
サイズ
SS
仕様
スイングスリーブ、内ポケット(デカポケ仕様)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
半袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
エコT/Cニューベーシック
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)
着丈(cm)
60
JIS規格
JIS T8118適合
裄丈(cm)
46
アズワン品番
64-4902-05
生地
エコペットバーバリー
色番
002
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする