CH4415-7 シャツ・女・七分 セブンユニフォーム 68248915

シャツ・女・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
モカ
サイズ9
内容量1枚注文コード68248915品番CH4415-7
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。

モカサイズ9種別シャツ胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)40袖丈(cm)42着丈(cm)60.5生地ブロード性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする