セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
68250604
品番
CH1724-7
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
シャツ
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
80
生地
交織タッサー
性別
男性用
ネック(cm)
39.5