セブンユニフォーム
シャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68256448
品番
QH7352-0
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ペン差しポケット、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
70
生地
ブロード
性別
男女兼用
ネック(cm)
39