※エプロンのみ
セブンユニフォーム
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
赤紫蘇
藍
あかね
うぐいす
苔
渋茶
赤紫蘇
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68258977
品番
ET3475-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
赤紫蘇
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿49、ポリエステル33、麻18
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
93.5
生地
ライトキャンバス
ひも長(cm)
241
前中心丈(cm)
41
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。