セブンユニフォーム
抗菌コート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
5L
生地
ブロード
注文コード
68261795
品番
AA0310-4
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・生地
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
133
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
80
仕様
内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男性用