※エプロンのみ
セブンユニフォーム
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
オレンジ
レッド
ネイビー
エンジ
オレンジ
グリーン
イエロー
ブラウン
ベージュ
ダークグリーン
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266372
品番
CT2567-3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、ループ付、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
92
身幅(cm)
108
生地
ツイル
ひも長(cm)
290
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。