曜日別特売
AZ9055 AZ-9055 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(春夏用) アイトス 68268751

AZ-9055 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)77~82
サイズ3L
内容量1本注文コード68268751品番AZ9055
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。

グレー股下(cm)72ウエスト(cm)77~82仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックシャーリングパンツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ3Lシリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)混率(%)ポリエステル55、綿45機能速乾JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4970-18生地交織制電バーバリー色番004生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする