色ネイビー股下(cm)72ウエスト(cm)87~92仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックシャーリングパンツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ5Lシリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)混率(%)ポリエステル55、綿45機能速乾JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4970-41生地交織制電バーバリー色番008生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾裾上げ可性別女性用