曜日別特売
AZ9052 AZ-9052 オンリーアイトス時乾短縮(R) カーゴパンツA(ワンタック)(春夏用) アイトス 68269162

AZ-9052 オンリーアイトス時乾短縮(R) カーゴパンツA(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード68269162品番AZ9052
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,597
販売価格(税別)
5,088

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)混率(%)ポリエステル55、綿45機能速乾JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4969-77生地交織制電バーバリー色番005生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする