曜日別特売
AZ7829 AZ-7829 レディースチノパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68275453

AZ-7829 レディースチノパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード68275453品番AZ7829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ベージュ股下(cm)74ウエスト(cm)85仕様両脇ポケット、後ろポケット種別チノパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)サイズ5Lシリーズカナディアンクリーク混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)128生地チノクロス色番002生地性能形態安定性別女性用
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68275453AZ782968152533HS2603AZ7829 HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用) アイトス 68152533HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用)アイトス1本
3,298
欠品中
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする