SPX10-1SC20-OS2 光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業 68277897

光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)コード長さ(m)2光コネクタSCコード:黄注文コード68277897品番SPX10-1SC20-OS2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

光接続箱オプション

用途片端光コネクタ付コードコード:黄コード長さ(m)2コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバSM光コネクタSCコネクタ取付位置片端研磨UPC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする