日東工業
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
コード長さ(m)
2
光コネクタ
LC
色
コード:黄
注文コード
68277915
品番
SPX10-1LC20-OS2
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・光コネクタ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
光接続箱オプション
用途
片端光コネクタ付コード
色
コード:黄
コード長さ(m)
2
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
SM
光コネクタ
LC
コネクタ取付位置
片端
研磨
UPC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表