日東工業
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コード長さ(m)
2
2
3
5
色
コード:アクア
コード:アクア
コード:黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
68277924
品番
SPX10-2SC20-OM4
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
光接続箱オプション
用途
両端光コネクタ付コード
色
コード:アクア
コード長さ(m)
2
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
GI(50/125)OM4
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
研磨
PC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表