SPX12-2SC10-OS2 光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業 68278107

光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)コード全長(m)1コード:黄光コネクタSC注文コード68278107品番SPX12-2SC10-OS2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

光接続箱オプション

用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード:黄コード全長(m)1コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバSM光コネクタSCコネクタ取付位置両端研磨UPC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする