曜日別特売
DP-10M-E 英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機) 68279209

英語版デジタル角度計センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68279209品番DP-10M-E
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

付属ソフト言語が英語です。
X、Y方向の2軸角度センサーです。
電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。

用途
工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする