曜日別特売
MUS-BKT99NGL 小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 68279455

MUS-BKT99NGL 小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 68279455
MUS-BKT99NGL 小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 68279455
MUS-BKT99NGL 小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 68279455

小型BT3ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード68279455品番MUS-BKT99NGL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。
ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。
USB不要のBluetooth接続。
ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。

仕様●本体寸法/重量:W51×D82×H33mm/約45g(電池含まず)●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数ゴールド接続方式Bluetooth読取方式BlueLED
注意
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする