ミルウォーキーツール
刈払機用4枚ブレード
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
68281135
品番
49-16-2757
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種
M18 FBCU-0 JP
回転数
最大11,500rpmまで
ブレード
刃数:4枚
最大切断径(Φmm)
32
ブレードサイズ(mm)
直径230×穴径25.4×厚み2