曜日別特売

バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(20kg)注文コード68281982品番AC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PH水溶液(2%)4.8形状粉末タイプ酸性適合材ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする