曜日別特売
BX2-CHTTM カラーハイタック画鋲 ミツヤ 68282088

カラーハイタック画鋲

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68282088品番BX2-CHTTM
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

寸法:頭径Φ12.5mm,針長8mm
材質:PS樹脂,鋼線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
入数:約70本
色:透明

入数透明70本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする