曜日別特売
BX2-CM20YL カラーマグネット ミツヤ 68282858

カラーマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)成型部Φ20mm,磁石Φ12mm入数黄12個注文コード68282858品番BX2-CM20YL
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:黄

寸法(mm)成型部Φ20mm,磁石Φ12mmサイズ20mm入数黄12個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする