デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
990×590
990×690
1190×690
1390×690
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68283366
品番
18S-09959
在庫数量:残り116点です
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途
机での筆記作業等に。
仕様
マウス非対応
材質
軟質塩ビ
厚さ(mm)
1.8
色
透明
タイプ
下敷なし
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。