曜日別特売
18S-11969 デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし モノタロウ 68283384

18S-11969 デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし モノタロウ 68283384
18S-11969 デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし モノタロウ 68283384
モノタロウ

デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×690
内容量1枚注文コード68283384品番18S-11969
在庫数量:残り48点です
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。

用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質軟質塩ビ厚さ(mm)1.8透明タイプ下敷なし寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×690繰り返し・詰め替え対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする