アイトス
AZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
サファイアブルー
アースグリーン
ネイビー
グリーン
マスタード
サファイアブルー
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68283914
品番
AZ3221
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
サファイアブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
88
仕様
スマートフォン対応ポケット、ペン差し付(カーゴポケット)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー・左ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
072
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。