曜日別特売
ME103E メトラー電子てんびん ME METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 68284904

メトラー電子てんびん ME

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68284904品番ME103E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,400

消費電力を最大50%削減。天びんにかける電気的負荷も少ないため、長時間の使用が可能です。 内蔵分銅を搭載しており、てんびんの校正はワンタッチで簡単に行えます(内蔵分銅モデルのみ)。 個数計測や密度測定等10種類の計測アプリケーションを内蔵しており、様々な計量を容易に行えます。 衝撃・水滴・埃に対する耐性を高めた特殊ボディ構造を採用しているため、様々なシーンで使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイにより、計量値や記号を簡単に読み取れます。暗い環境下でもご使用頂けます。 丸みを帯びた形状に加え、表面が平滑なため、簡単に清掃することができます。

ひょう量(g)120目量(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ120質量(g)4400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×289幅(mm)210奥行(mm)319高さ(mm)289仕様バックライト付きのLCD、金属ベース寸法(mm)210×319×289(風防付)タイプ外部分銅モデル電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ付属最小表示1mgインターフェースRS232計量皿寸法(Φmm)120繰返し性0.001g直線性0.002gアズワン品番61-3592-09計量皿形状ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする