いなば食品
いなば 3千億個すごい乳酸菌食物繊維プラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(65mL×50本)
注文コード
68285589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,558
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
3000億個すごい乳酸菌 食物繊維プラス
成分
保証:65ml当たりエネルギー 34kcalたんぱく質 0.2g脂質 0.0g炭水化物 9.6g(糖質 7.6g-食物繊維 2.0g)食塩相当量 0.04g
内容量(mL)
65
賞味期限
15ヶ月
カロリー(kcal)
34
原材料
砂糖(国内製造)、発酵乳(殺菌)、難消化性デキストリン、乳酸菌粉末(殺菌)/安定剤(ペクチン)、酸味料、香料、(一部に乳成分を含む)
アレルギー
乳