富士計器製造
自動上皿はかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68286058
品番
D-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
上皿はかりのスタンダードタイプ。
最大秤量(kg)
0.5
計量皿寸法(mm)
170×165
寸法(mm)
(盤径)178
タイプ
小型
最小目盛
2g
ひょう量単位
kg