曜日別特売

スマートラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
高さ(mm)750
奥行(mm)300
間口(mm)900
色ブラック
内容量1セット注文コード68286340品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。

用途
設置場所に合わせてサイズが選べます。
色
ブラック
高さ(mm)
750
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
耐荷重(kg/段)
40(天板除く)
棚段数(段)
3(天地含)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×750
総耐荷重(kg)
80

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする