キタジマ
スマートラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
485
485
635
785
935
1235
1535
奥行(mm)
400
200
300
450
400
間口(mm)
600
450
600
700
800
900
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全147種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68287268
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途
設置場所に合わせてサイズが選べます。
色
ブラック
高さ(mm)
485
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
耐荷重(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×400×485
総耐荷重(kg)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000