曜日別特売
- スマートラック キタジマ 68287688

スマートラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)785
奥行(mm)400
間口(mm)700
ブラック
内容量1セット注文コード68287688品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。

用途設置場所に合わせてサイズが選べます。ブラック高さ(mm)785奥行(mm)400間口(mm)700耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×400×785総耐荷重(kg)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする