キタジマ
スマートラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ
485
(mm)
485
635
785
935
1235
1535
奥行
450
(mm)
200
300
450
400
間口
700
(mm)
450
600
700
800
900
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全147種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68288835
品番
NSTR-K047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途
設置場所に合わせてサイズが選べます。
色
ホワイト
高さ(mm)
485
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
耐荷重(kg/段)
40
棚段数
2
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×450×485
総耐荷重(kg)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000