ブラウン
BRAUN マルチクイック 7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68289168
品番
MQ7075XB
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1台9役、感覚に寄り添う操作で、手間のいらない仕上げも、使い心地も、わたしらしく
用途
やさしく握れば食感を残した仕上がりに、しっかり握ればなめらかに
付属品
本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(カッター、刃ツールx3種、こねベラ)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ
質量(g)
910
消費電力(W)
400
本体寸法(mm)
70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
回転数
13,800回
定格時間
ブレンダー60秒、マルチウィスクビーター240秒、フードプロセッサー(1.5L)60秒
取扱説明書:
(0.82MB)